Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS48807 Vorhängeschloss 41.5 mm Blau Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752038-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS48807
EAN/GTIN:
     4003318488078
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS ABVS48807 Vorhängeschloss 41.5 mm Blau Zahlenschloss

Alu Zahlen-Kombinationsschloss blau 145/40

Zahlen-Kombinationsschloss aus Aluminium mit verstellbarem Code.
Einsatzgebiete: Niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis bei hohem Stellenwert für komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht und Wiedererkennung (z. B. Gepäcksicherung, Schulen, Sport- und Fitnesszentren).

Ausstattung:
Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung · korrosionsbeständig · Bügelstärke: 6 mm.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 21 mm · Bügelinnenhöhe: 25 mm · Herstellerfarbe: Blau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 41.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Lieferumfang:
Zahlen-Kombinationsschloss · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 41.5 x 77 x 17.5 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
41.5 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
blau
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
25 mm
Bügelinnenbreite:
21 mm
Größe:
77 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 4003318488078, ABUS, ABVS48807, 145/40 Blå, Diebstahlsicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,18*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 11,31*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,65*
1
€ 9,80*
ab € 9,71*
€ 13,69*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,80*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.