|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-751991-BP Herst.-Nr.: 003255 EAN/GTIN: 4011315003255 |
| |
|
|  |  |
 | Kohlenmonoxid Gasmelder
EN 50291 zertifiziert Warnt vor tödlichem CO-Gas
Das geruchlose und unsichtbare Kohlenmonoxid (CO) führt immer wieder zu tragischen Unfällen, die meist tödlich enden. Kamine, Öfen, Gasthermen und Gasherde sind bei schlechter Belüftung verantwortlich für die Entstehung dieses Gases. Der CO-Melder warnt bereits, bevor ein kritischer CO-Wert im Raum erreicht ist mit einem lauten Alarmton (ca. 85 dB). Dadurch haben Sie noch genügend Zeit, den Raum zu verlassen, zu lüften und die Brennstelle außer Betrieb zu nehmen.
Ausstattung: LED-Kontroll-Leuchte · Optische und akustische Signalisierung des Batteriewechsels · Testknopf zur Funktionsprüfung · EN 50291 zertifiziert.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 125 mm x 33 mm · Alarm bei Gas/Gasmenge: 50 ppm (nach 60 - 90 Min.) 110 ppm (nach 10 - 40 Min.) 300 ppm (nach 3 Min.) · Betriebsspannung: 4,5 V/DC (3x Mignon-Batterie) · Detektiert: Kohlenmonoxid · Funktion: Gasmelder · Weitere technische Daten: Alarmton: 85 dB/3 m
Lieferumfang: CO-Melder · Montageplatte · Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Das giftige Gas Kohlenmonoxid entsteht bei der Verbrennung von Erdgas, Flaschengas, Petroleum, Holz, Benzin oder auch Holzkohle wenn nicht genug Sauerstoff zur Verfügung steht. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FlammEx, 003255, FlammEX CO-Melder, Co-Gasmelder, Gas-Alarm |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 43,94* | € 48,35* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 43,19* | € 50,82* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,91* | € 51,67* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 43,37* | € 51,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 51,11* | € 56,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|