| |
|
| Artikel-Nr.: 102-751765-BP Herst.-Nr.: AU1305 EAN/GTIN: 4043158023343 |
| |
|
| | |
| ABUS AU1305 Warnaufkleber Videoüberwachung Sprachen Niederländisch (B x H) 74 mm x 53 mm
Aufkleber Videoüberwachung (niederländisch) 74 x 53 mm
Wetterfester Kunststoffaufkleber Beidseitig verwendbar
Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten auf Ihre Videoüberwachung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt schon ab und kann Ihnen somit schon im Vorhinein viel Ärger ersparen. Die Aufkleber sind beidseitig verwendbar. Aus diesem Grund können Sie den Aufkleber sowohl auf eine Außenseite als auch auf die Innenseite einer Fensterscheibe kleben.
Technische Daten: Ausführung (Warnaufkleber): Videoüberwachung · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Sprachen: Niederländisch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 74 mm x 53 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 53 mm | Produktabmessung, Breite: | 74 mm | Marke: | ABUS | Farbe: | rot | weiß | Sprachen: | Niederländisch | Ausführung (Warnaufkleber): | Videoüberwachung | Produkt-Art: | Warnaufkleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4043158023343, ABUS, AU1305 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,46* | € 8,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 8,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,18* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|