| |
|
| Artikel-Nr.: 102-751738-BP Herst.-Nr.: SHT 5000 EAN/GTIN: 4044764000926 |
| |
|
| | |
| Schabus SHT 5000 Wassermelder netzbetrieben
Wassermelder SHT 5000 230V/AC Schabus
Batteriebetrieb bei Stromausfall Potenzialfreies Schaltrelais (Wechsler) Inkl. Sensor
Ein Rohrbruch, eine defekte Dichtung oder ein offenes Kellerfenster bei starkem Regen: Wasser kann in kurzer Zeit großen Schaden anrichten! Doch mit minimalem Auftwand lässt sich dem vorbeugen! An den Wassermelder SHT 5000 können bis zu vier Wassersensoren oder Schwimmschalter angeschlossen werden. Durch den eingebauten potenzialfreien Relaiskontakt sind entweder Signalgeber, Absperrventile oder Telefonwahlgerät ansteuerbar. Zur lautstarken Alarmierung ist ein Signalgeber eingebaut. Über vier LEDs kann die ausgelöste Schleife ermittelt werden.
Ausstattung: Akustische und optische Warnung / Anzeige der einzelnen Meldelinien · bis zu 4 Wassersensoren anschließbar · Anschlussmöglichkeit für: Störlampe, Absperrventil, Signalhupe, Telefonwahlgerät (s. Zubehör unten) · Kompatibel mit BUS-Systemen (EIB) · Einsatzmöglichkeit: Wasserbruch, Pumpensteuerung, Zisternenüberwachung, Füllstandsüberwachung, Überlaufmeldung (z.B. Güllegrube), Überwachung Flachdächer.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/AC optional 9 V/DC (Block-Batterie bitte separat bestellen) · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schall-Druck (max.): 90 dB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Wassermelder inkl. Sensor · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 160 mm x 80 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Schabus | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Montageart: | Aufputz | Kontakt-Art (NC/NO oder beides): | Beides | Schall-Druck (max.): | 90 dB | Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): | 4|ツ|35 mA | Funktion (Alarmsysteme): | Wassermelder | Betriebsspannung (Details): | 230 V/AC optional 9 V/DC (Block-Batterie bitte separat bestellen) | Produkt-Art: | Wassermelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schabus, SHT 5000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,09* | € 93,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,51* | € 93,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,92* | € 93,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,97* | € 94,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 75,62* | € 97,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|