Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Überwachungskamera mit Bildspeicher 2 GB Auflösung 640 x 480 Pixel bei 12 Bild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-751722-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138588392
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Überwachungskamera
Überwachungskamera mit Bildspeicher 2 GB

Mit Bewegungsdetektion
Mit integriertem Bildspeicher
Geeignet zur permanenten Überwachung

Kleine, kompakte CMOS-Farb-Kamera mit integriertem Bildspeicher. Je nach Auflösung und Datenkomprimierung können 500 bis 2000 Minuten kontinuierlich aufgenommen werden. Sie können individuell festlegen, ob die Bilder manuell, kontinuierlich in regelmäßigen Abständen oder erst bei einer erkannten Bewegung gespeichert werden. Die Wiedergabe erfolgt dann an einem handelsüblichen TV-Gerät oder Monitor mit Cinch-Eingang. Neben dem stationären Betrieb bietet sich Ihre Überwachungskamera dank Batterieversorgung auch ideal zur schnellen, mobilen Videoüberwachung an.

Ausstattung: Aufnahme-Qualität: Hoch/Mittel/Niedrig · Anzeige von Datum und Uhrzeit · Auto-Stopp oder Überschreib-Funktion bei vollem Speicher · AES, AWB und AGC · Unterstützt die Formate VGA, QVGA sowie PAL und NTSC · Betriebsspannung: 12 V/DC, 180 mA oder 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Stromaufnahme mit Batterien: max. 220 mA · Speicherkapazität: 2 GB Flash Memory.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 70 x 100 x 40 mm · Auflösung: 640 x 480 Pixel bei 12 Bildern/s, 320 x 240 Pixel bei 30 Bildern/s · Ausführung: Farbe · Ausgänge (Ohm): 1x Cinch · Betriebsspannung: 12 V/DC (über Netzteil) · 6 V/DC (4x Mignon-Batterie) · Bildsensor: 6,35 mm CMOS · IR-Zusatzlicht: Nein · Lichtempfindlichkeit: 2 lx · Speicherkapazität: 2 GB · Stromaufnahme: 220 mA

Lieferumfang: Kamera · Kamerahalter · Netzteil · Befestigungsmaterial · Cinch-Leitung · Bedienungsanleitung.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 166,45*
€ 183,34*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 172,52*
€ 184,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1320
ab € 4,39*
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1321
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG