Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 751624 Codeschloss Aufputz IP65 mit beleuchteter Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-751624-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     751624
EAN/GTIN:
     4016138567144
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Renkforce 751624 Codeschloss Aufputz IP65 mit beleuchteter Tastatur

Wetterfestes Codeschloss IP65

Alarmausgang
Wetterfestes Zinkgehäuse
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

Modernes Codeschloss mit modernem Design

Das renkforce Aufputz-Codeschloss sieht nicht nur gut aus, sondern es ist auch extrem hilfreich:
Es ermöglicht Ihnen Tore und Eingangstüren mit einem programmierbaren Code zu öffnen. In Zukunft brauchen Sie also nicht mehr an den Hausschlüssel zu denken, wenn Sie Joggen gehen oder kurz das Haus verlassen. Auch das herauskramen des Schlüssels aus der unübersichtlichen Handtasche, oder wenn Sie beide Hände voll zu tragen haben, gehören zur Vergangenheit! Und damit Sie auch bei Dunkelheit die richtigen Tasten drücken, verfügt die Eingabetastatur außerdem über eine praktische Hintergrundbeleuchtung. Für Sie bedeutet das: Kein blindes umhergestochere mit Ihrem Hausschlüssel mehr!

Das Codeschloss befindet sich einem hochwertigen, wasserdichten Zinkgehäuse (Schutzart IP65). Damit kann es problemlos sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Vielfältige Programmierungs-Möglichkeiten und Anschlüsse machen dieses Schloss ideal für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Es können bis zu 99 verschiedene Benutzercodes eingespeichert werden.

Auch für Ihre Sicherheit ist gesorgt, denn zum Schutz vor Manipulation verfügt das Schloss über einen Sabotagekontakt. Falls sich ein Unbefugter am Gehäuse des Schlosses zu schaffen macht, schaltet dieses automatisch den Alarmausgang, an der zum Beispiel eine Sirene angeschlossen sein kann. Einbrecher und Kriminelle können so effektiv in die Flucht geschlagen werden. Drei an der Oberseite befindliche LEDs zeigen Ihnen, je nach Einstellung, den aktuellen Status des Schlosses ein, was vorallem bei der Programmierung sehr hilfreich ist.

Ausstattung:
Alarmausgang · Sabotagekontakt · Eingang für Türüberwachung · Türöffnerrelais · Schaltrelais · Automatische Tastensperre für 30 Sekunden nach 5-facher Falscheingabe · Bis zu 99 Benutzercodes · Bypass-Modus

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Alarmausgang · Türöffner · Anzahl LEDs (Details): 3 · Auslösung durch: Zahlencode · Codeschloss-Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35.5 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -20 - +50°.

Lieferumfang:
Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 120 x 35.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP65
Codeschloss-Besonderheiten:
mit beleuchteter Tastatur
Auslösung durch:
Zahlencode
Montageart:
Aufputz
Anschlüsse (Details):
Alarmausgang · Türöffner
Anzahl LEDs (Details):
3
Kontakt-Belastbarkeit:
NO: max. 20 A/ 14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC
Betriebsspannung (Details):
12 - 24 V/AC/DC
Produkt-Art:
Codeschloss
Weitere Suchbegriffe: codeschloss ip65, codeschloss, renkforce codeschloss, Renkforce, 751624, MKP-3310, Codetastatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 151,35*
Lager 102
247
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 151,36*
€ 3,50*
ab € 134,38*
€ 168,15*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 199,37*
€ 243,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.