Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HOME SECUR FENSTERMODUL M. SIRENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-751427-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  751427-BP
EAN:  4033589282792
Artikeltext: Home Secur Fenstermodul mit Sirene Automatisches Schärfen und Entschärfen Keine Fehlbedienung möglich Dezentrale Alarmausgabe Vollautomatische Fensterüberwachung durch Prüfung der Stellung des Fenstergriffes und des Fensterflügels. Ist das Fenster geschlossen ist das Home Secur Fenstermodul automatisch geschärft. Manipulationsversuche am Fenster werden sofort erkannt und entsprechend Alarm ausgelöst. Ist das Fenster geöffnet oder gekippt ist das Modul entschärft. Über eine rote und eine grüne LED wird der derzeitige Betriebszustand angezeigt. Fehlbedienungen und Fehlalarme gehören nunmehr der Vergangenheit an. Die Montage ist Kinderleicht und kann an jedem Holz- und Kunststofffenster mit Standard Dreh-/Kippbeschlag angebracht werden. Ausstattung: Integrierte 110 dB Alarm-Sirene. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 128 x 38 x 18 mm Betriebsspannung: 3 V (2x Mini AAAA-Batterie) Gewicht: 250 g. Lieferumfang: Fenstermodul mit Sirene Montagematerial Batterie Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Fenstermodul mit Sirene Montagematerial Batterie Bedienungsanleitung. . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Zutrittssysteme > Elektronische Zugangssicherungen
Weitere Suchbegriffe: HOME SECUR FENSTERMODUL M. SIRENE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Varta
k.A.
€ 5,21*
€ 6,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG