Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RAUCHMELDER RM 100-2, 4er Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-751411-BP
Hersteller:   Conrad
Herst.-Nr.:   751411-BP
EAN:   2050000356117
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Artikeltext: Bidirektionaler Rauchmelder RM 100-2, 4er-Set Beliebig erweiterbares Funk-Meldenetz Funkreichweite bis zu 100 m (im Freifeld) Mit LED-Notbeleuchtung Ihr fotoelektronisches 4er-Rauchmelder-Set warnt Sie zuverlässig, lautstark und rechtzeitig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung und hilft, Brände schon in der Entstehungsphase zu bekämpfen. Zur flächendeckenden Überwachung können Sie Ihre Rauchmelder entweder untereinander verkabeln oder per Funk miteinander verbinden. Unabhängig davon, in welchem Raum eine Rauchentwicklung erkannt wird, lösen immer alle Melder Alarm aus und senden die Meldung an die FAZ-3000 Zentrale. Damit bieten sich zusätzliche Möglichkeiten der Alarmierung: Weitergabe per Telefonalarm, Außensignalisierung etc. Falls der Anbringungsort keine Funkverbindung erlaubt, bietet der Melder eine Drahtschnittstelle. Da Sie die Funkübertragung individuell kodieren können, sind diese Rauchmelder auch ideal als Alarmsensoren für die Funk-Alarmzentrale FAZ-3000 sowie für die FHZ 1000 geeignet. Ausstattung: Superhelle LED als Orientierungshilfe im Alarmfall Bidirektionale Funkübertragung LED-Anzeige für die verschiedenen Betriebszustände. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 120 mm x 44 mm Betriebsspannung: 4x 4,5 V/DC (4x 3 Mignon-Batterien, bitte separat bestellen) Schall-Druck (max.): 85 dB/3 m. Lieferumfang: 4x Rauchmelder RM 100-2 BiDi-S Abstandshalter für Montage Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: 4x Rauchmelder RM 100-2 BiDi-S Abstandshalter für Montage Bedienungsanleitung. . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Rauchmelder & Gefahrenmelder > Gefahren-Meldesysteme
Weitere Suchbegriffe: RAUCHMELDER RM 100-2, 4er Set
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 142,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  142,02* €  169,00 pro Paket
  1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG