Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WECHSELRAHMEN FÜR PROFILINE DVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-751397-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  751397-BP
EAN:  4043158012002
Artikeltext: Wechselrahmen für Profiline DVR

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 220 x 130 x 30 mm Weitere technische Daten: 3.5 '' IDE-Wechselrahmen für Festplatten bis 500 GB für Einbau in einen 5 1/4 '' Schacht inkl. Lüfter (L x B x H): 40 x 40 x 10mm abschließbar Power & HDD LED´s Aluminium-Gehäuse Gewicht: 0,5 kg.. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Alarmanlagen & Komponenten > Kabelgebundene Alarmsysteme
Weitere Suchbegriffe: WECHSELRAHMEN FÜR PROFILINE DVR
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 45,33*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 45,33*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 57,99*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 58,55*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG