Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS LS1020 ECOLINE IR-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-751390-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     LS1020
EAN/GTIN:
     4043158015294
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fotosensor
ABUS LS1020 ECOLINE IR-Lichtschranke

IR-Lichtschranke 20 m

20 m Reichweite
Wasserdicht (IP66)
Sabotageüberwacht

Optimale Betriebssicherheit und vielfältige Anwendungsbereiche Die Draht-Infrarot-Lichtschranke sichert einen Bereich von bis zu 20 m. Der intelligente Sabotageschutz von Sender und Empfänger gewährleistet dabei höchste Betriebssicherheit. In Kombination mit der ABUS Terxon Drahtalarmanlage kann die Lichtschranke zur Überwachung von Fluren, Türen oder Parkplätzen eingesetzt werden. Auch die Steuerung von Videoüberwachungsanlagen oder der Beleuchtung sind damit leicht realisierbar. Exakte Erkennung Im Gegensatz zu Passiv-Infrarot-Bewegungsmeldern überwachen Infrarot-Lichtschranken nur eine exakt definierte Linie. Bewegungen innerhalb des Bereiches vor und neben dieser Linie werden dagegen nicht detektiert. So erfolgt bei vorübergehenden Personen keine Erkennung, solange diese die unsichtbare Linie nicht durchschreiten.

Technische Daten:
Alarmsensoren-Besonderheiten: Sabotageschutz · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Schaltausgänge: Alarmausgang: Relais (N.O./N.C.): 1 A/ 120 V/AC · Sabotageausgang: N.C.-Kontakt: 1 A/ 120 V/AC · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 12 - 24 V/AC/DC · Betriebstemperaturbereich: -20 - +60 °C · Reichweite: max. 20 m im Freifeld · Stromaufnahme: 20 - 25 mA

Lieferumfang:
1x Infrarot-Sender (Tx) mit Frontabdeckung · 1x Infrarot-Empfänger (Rx) mit Frontabdeckung · 4x Gehäuseschrauben · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 46 x 95 x 34 mm
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
ABUS
Schutzart:
IP66
Alarmsensoren-Besonderheiten:
Sabotageschutz
Schaltausgänge:
Alarmausgang: Relais (N.O./N.C.): 1 A/ 120 V/AC · Sabotageausgang: N.C.-Kontakt: 1 A/ 120 V/AC
Produkt-Art:
IR-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, abus dual-infrarot-lichtschranke, automatik schalter, infrarot lichtschranke, 4043158015294, ABUS, LS1020, ECOLINE, 519-400
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,04*
€ 51,33*
€ 4,00*
ab € 37,02*
€ 52,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,18*
€ 52,27*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 55,70*
€ 3,50*
ab € 54,29*
€ 71,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1323
ab € 3,36*
Sonstiges
ABUS
AU1321
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.