Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HITZEMELDER FMH 4184 WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-751387-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  751387-BP
EAN:  4011315004184
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Artikeltext: Hitzemelder Besonders geeignet für Küchen, Raucherzimmer und Gaststätten Inkl. 9 V Block-Batterie Der Hitzemelder ist konzipiert, um auf kostengünstige Weise eine Warnung bei der Entstehung eines Brandes auszugeben. Sobald die Umgebungstemperatur des Gerätes 60 °C übersteigt, wird ein Alarm ausgelöst. Rauch wird vom Gerät nicht wahrgenommen. Ausstattung: Auslösung bei 60 °C Schallpegel: 85 dB/3 m Temperaturbereich: 0 - 60 °C Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 110 mm x 47 mm Betriebsspannung: 9 V Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: Hitzemelder Montagematerieal 9 V Block-Batterie Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Hitzemelder Montagematerieal 9 V Block-Batterie Bedienungsanleitung. . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Rauchmelder & Gefahrenmelder > Gefahrenmelder
Weitere Suchbegriffe: HITZEMELDER FMH 4184 WEIß
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,80*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
751063-BP
€ 4,16*
€ 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG