Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-751334-BP Herst.-Nr.: AU1322 EAN/GTIN: 4043158023510 |
| |
|
| | |
| Aufkleber Alarmanlage
Wetterfester Kunststoffaufkleber Beidseitig verwendbar
Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten auf Ihre Alarmsicherung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt ab und kann Ihnen somit schon im Vorhinein viel Ärger ersparen. Die Aufkleber sind beidseitig verwendbar. Aus diesem Grund können Sie den Aufkleber sowohl auf eine Außenseite als auch auf die Innenseite einer Fensterscheibe kleben.
Technische Daten: Ausführung (Warnaufkleber): Alarmanlage · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Produkt-Art: Warnaufkleber · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Sprachen: Deutsch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 148 mm x 105 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 105 mm | Produktabmessung, Breite: | 148 mm | Marke: | ABUS | Farbe: | rot | weiß | Sprachen: | Deutsch | Ausführung (Warnaufkleber): | Alarmanlage | Produkt-Art: | Warnaufkleber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 6,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,68* | € 7,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,83* | € 7,45* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,70* | € 26,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|