Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 50 V/DC 3 A 1 x Ein/Ein 1 x 90 ° Lorlin SRL-5ES2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-751251-BP
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     SRL-5ES2
EAN/GTIN:
     4016138117530
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
schlüsselschalter einbau
schlüsselschalter
Schlüsselschalter 50 V/DC 3 A

für Niederspannung

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Ein/- · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Silber · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Messing versilbert · Material: Metall · Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Schlüsselschalter · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 50 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): SRL-5ES2 · Weitere technische Daten: Blenden-Ø 22 mm · Einbautiefe inkl. Anschlussfahnen 30 mm · Übergangs-Widerstand: 20 mΩ im Neuzustand

Lieferumfang:
2 Schlüssel pro Schlüsselschalter.

Hinweis:
Schlüssel nur in Aus-Stellung abziehbar

Die Schlüsselschalter werden, je nach Verfügbarkeit, mit verschiedenen Schließungen ausgeliefert.

Eine Auswahl ist nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: 401613811753, Lorlin, SRL-5ES2
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 10,67*
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 10,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 12,36*
€ 4,50*
ab € 9,45*
€ 12,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lorlin
901
ab € 1,95*
Zubehör
Lorlin
SRL020
ab € 1,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG