Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DUMMY KAMERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-751203-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138146431
Artikeltext: Kamera-Attrappe mit Aluminium-Gehäuse und LED Für den Innen- und geschützten Außenbereich Mit blinkender LED Diese täuschend echt aussehende Kamera-Attrappe schreckt potenzielle Eindringlinge ab. Sowohl das Profi-Gehäuse wie auch die blinkende LED verstärken die Wirkung enorm. Die Kamera ist im Innen- und geschützten Außenbereich einsetzbar. Individuell justierbar. Ausstattung: Für den Innen- und geschützten Außenbereich Mit blinkender LED. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 85 x 80 x 220 mm Betriebsspannung: 3 V/DC (2x Mignon-Batterie, bitte separat bestellen) Stromaufnahme: 0,4 mA. Lieferumfang: Kamera-Attrappe Halterung Montagematerial.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Kamera-Attrappe Halterung Montagematerial. . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Videoüberwachung > Überwachungskameras
Weitere Suchbegriffe: DUMMY KAMERA
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 34,45*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG