Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elektronischer Intervall-Dauerton-Geber 3D3120L 12V DC Schall-Druck (dB) bei 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-751146-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3D3120L 12V DC
EAN/GTIN:
     4016138751147
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo Sirene
Elektronischer Intervall-Dauerton-Geber

Mit Dauer- und Pulston
105 dB/1 m

Der piezo-keramische Signalgeber für einen effektiven Impuls-/Dauerton. Ideal zur Abschreckung.

Ausstattung: Schwarz = Minus, R = Dauerton, G = Pulston.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 45 mm x 26 mm · Betriebsspannung: 1.5 - 13 V · Frequenz: 3000 Hz · Schall-Druck (dB): bei 12 V: 105 dB/1 m · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme: 7 - 35 mA
Weitere Suchbegriffe: Sirene, 3D3120L 12V DC, Alarmvorrichtung, Alarmanlage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 8,83*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,91*
€ 8,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG