Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAGNETOLINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-751063-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  751063-BP
EAN:  4011315003163
Suchbegriffe:
MAGNETOLINK
Artikeltext: Magnetolink Keine Bohrmaschine erforderlich Einfacher kann man einen Rauchmelder nicht befestigen. Sie müssen nicht darüber nachdenken, ob eventuell eine Stromleitung am gewünschten Montageort liegt, da das Bohren entfällt. Magnetolink ist für alle gängigen Rauchmeldermodelle (ab Ø 80 mm) geeignet und besteht aus zwei dünnen, selbstklebenden Metallscheiben. Eine davon wird als Trägerplatte an die Decke geklebt, während die andere Magnetscheibe auf dem Rauchmelder befestigt wird. Sicherer Halt an der Decke und leichte Wartung des Melders ist dadurch gewährleistet. Abm.: (Ø x H, je Metallscheibe) 71 x 2,2 mm. Ausstattung: Trägerplatte + Magnetscheibe Sichere Verklebung durch Spezialkleber Trägerplatte überstreichbar. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 71 mm x 2.2 mm Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Rauchmelder & Gefahrenmelder > Gefahrenmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG