Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS SG1681 Alarm-Sirene mit Blitzleuchte 100 dB Rot Innenbereich, Außenbereich 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-750995-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1681
EAN/GTIN:
     4043158008746
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmsirene
Sirene
ABUS SG1681 Alarm-Sirene mit Blitzleuchte 100 dB Rot Innenbereich,Außenbereich 12 V/DC

Alarmsirene mit Blitzleuchte rot

Schalldruck 100 dB/1 m
Getrennte Ansteuerung von Blinklicht und Sirene
Im Innen- und geschützten Außenbereich einsetzbar

Die Sirene mit Blinklicht können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Dieser Kombisignalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette. Am Anfang steht ein Melder. Er löst aus und übermittelt der Alarmzentrale ein bestimmtes Ereignis. Je nach der Einstellung und dem Zustand (scharf/unscharf) der Zentrale, wird dann der Alarm an die Alarmsirene weitergeleitet. Die Alarmsirene mit Blinklicht ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen lauten Intervall-Ton mit über 100 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges Blinklicht (Blinkfrequenz: 2 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blinklicht ist getrennt möglich. Das robuste Kunststoffgehäuse (IP54) des Kombimelders bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, sollten Sie den Signalgeber nur im überdachten Außenbereich anbringen und ihn vor Regen schützen. Die Sirene mit Blinklicht wird extern mit 12 V Betriebsspannung versorgt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC · Blitz-Frequenz: 120 Blitze/min · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Leuchtfarben: Rot · Produkt-Art: Alarm-Sirene mit Blitzleuchte · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Schalldruck (max.): 100 dB · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel: LED

Lieferumfang:
Kombi-Alarmgeber · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 122 x 43 mm
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
ABUS
Schutzart:
IP54
Leuchtfarben:
Rot
Material (Details):
Gehäuse aus ABS
Blitz-Frequenz:
120 Blitze/min
Schalldruck (max.):
100 dB
Betriebsspannung:
12 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Stromaufnahme:
200 mA
Betriebstemperaturbereich:
-10 - +50 °C
Produkt-Art:
Alarm-Sirene mit Blitzleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,45*
€ 21,82*
€ 8,95*
ab € 15,14*
€ 21,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 22,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,56*
€ 23,19*
Lager 102
198
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.