Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUNK SOLAR AUßENSIRENE MIT BLITZLICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-750986-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  750986-BP
EAN:  4016138464511
Artikeltext: Funk-Solar Außensirene mit Blitzlicht Komplett kabellose Montage Eingebauter Akku Sabotagegeschützt Inkl. Sender Das Alarmsignal kann von jeder Alarmzentale mittels des im Lieferumfang befindlichen Senders an die Sirene übertragen werden. Der Sender wird dazu mit einem 4adrigen Kabel mit einer Alarmzentrale verbunden. Da die Funk-Solar Außensirene ein Solarmodul und einen eingebauten Akku besitzt, ist eine Montage ohne lästiges Kabelverlegen möglich. Die Außensirene besitzt darüberhinaus einen Sabotageschutz gegen Öffnen und Abreißen des Gehäusedeckels. Schützen Sie mit wenig Aufwand Ihre Wohnung, Eigenheim oder Ihren Betrieb. Ausstattung: Eingebauter Akku Solarmodul Blitzleuchte Sabotageschutz. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 200 x 280 x 70 mm Betriebsspannung: Sendemodul: 12 V/DC Sirene: 6 V/DC (über Akku) Blitzfrequenz: 60 Blitze/min Schall-Druck (dB): 115 dB/1 m Schutzart: IP54. Lieferumfang: Außensirene Sendemodul Akku Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Außensirene Sendemodul Akku Bedienungsanleitung. . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Alarmanlagen & Komponenten > Kabelgebundene Alarmsysteme
Weitere Suchbegriffe: Sirene mit Blitz, Sirene mit Dauerton, Warnlampe, Warnleuchte, FUNK SOLAR AUßENSIRENE MIT BLITZLICHT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 167,23*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 9,21*
€ 10,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG