Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PULVER-FEUERLÖSCHER 1 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-750981-BP
Hersteller:  GEV
Herst.-Nr.:  PULVER-FEUERLÖSCHER 1 KG
EAN:  4011315003323
Suchbegriffe:
Pulverlöscher
Artikeltext: Pulver-Feuerlöscher 1 kg Inkl. Wandhalter Dieser ABC Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher mit Druckanzeiger ist sowohl für den häuslichen Bereich, zur Bekämpfung von Bränden in Küchen und Werkstätten, als auch für den mobilen Einsatz geeignet. Durch den Funktionstemperaturbereich von -30° C bis +60° C ist der Löscher universal einsetzbar. Ausstattung: Zugelassen laut PED 97/23/EC, MED 96/98/EC und Din EN 3 Geeignet für das Löschen der Feuerklassen A, B, C. Technische Daten: Füllmenge: 1 kg Löschmitteltyp: Pulver. Lieferumfang: Feuerlöscher Halter aus Polypropylen zur horizontalen und vertikalen Montage.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Feuerlöscher Halter aus Polypropylen zur horizontalen und vertikalen Montage. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: PULVER-FEUERLÖSCHER 1 KG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 19,29*
1 Tag
€ 4,16*
€ 19,29*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG