Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-750942-BP Herst.-Nr.: 750942-BP EAN: 4043158008685 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: 9 Zonen-Alarmzentrale mit LCD-Bedienteil Die Vorteile einer drahtgebundenen Alarmanlage: Millionenfach installiert, bewährte Technik Stabile Funktion ohne Störeinflüsse Bei allem Objektgrößen und baulichen Gegebenheiten realisierbar Keine Einschränkung bei Meldern, z.B. aktive Glasbruchmelder Riesige Komponentenauswahl Einbindung von zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten (Licht, Videoüberwachung etc.) Preisgünstiger als Funksysteme Geringer Wartungsaufwand, z.B. keine Batteriewechsel Diese innovative, prozessorgesteuerte Einbruchmeldezentrale bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur lückenlosen Absicherung selbst größerer privater und gewerblicher Objekte. Die Alarmanlage verfügt über 9 Alarmzonen, die jeweils mit NC-Meldern belegt werden und entsprechend ihrer Funktion, z.B. Einbruch, Brand, Wasser etc., programmierbar sind. Besonders komfortabel ist, dass die Programmierung, Bedienung und optische Anzeige über das abgesetzte LCD-Bedienteil erfolgt - unabhängig von der Platzierung der Zentrale selbst. Die Zentale wird entweder mit einem 4stelligen PIN-Code am Bedienteil oder über einen Schlüsselschalter scharf bzw. unscharf geschaltet. Alternativ zur PIN-Code-Eingabe können Sie sich mit dem Proximity-Chipschlüssel (bitte separat bestellen) die Anlage berührungslos scharf- bzw. unscharf schalten. Die Zentrale unterstützt dabei verschiedene Aktivierungsoptionen: Scharfschaltung entweder für alle Zonen oder nur für Teilbereiche. Die erforderlichen Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeiten lassen sich individuell einstellen. Ausstattung: Integriertes Netzteil 230 V/AC/ 12 V/DC (1 A) LCD-Klartextanzeige mit wählbaren Sprachen 9 Alarmzonen für NC-Kontakte oder Differenzialmeldezone (mit Abschlusswiderstand) 3 Transistor-Alarmausgänge (max. 500 mA) für Sirene, Blitzleuchte, u.ä. 8 zusätzliche Transistorausgänge Vorgesehen für Notstromakku 12 V/7 Ah (nicht im Lieferumfang) Benutzer- und Programmier-Code frei wählbar Optional einsteckbares Relaismodul 4-adriger BU |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9-ZONEN ALARMZENTRALE |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 94,01* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 99,05* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 104,03* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,16* | € 133,62* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 134,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|