Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SIRENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-750793-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  750793-BP
EAN:  4043158007763
Suchbegriffe:
Sirene
Artikeltext: Außensirene Schalldruck 110 dB/1 m Mit Innengitter Für Innen und Außen Diese kompakte Außensirene ist aus witterungsbeständigem Aluminium gefertigt und daher ideal für den Außeneinsatz. Die hohe Manipulationssicherheit wird durch ein zusätzliches Innengitter, einen Abreißkontakt und einen Deckelschalter realisiert. Ausstattung: Farbe RAL 9002 Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 190 x 210 x 115 mm Betriebsspannung: 12 V/DC Betriebstemperaturbereich: -25 - +55 °C Schall-Druck (dB): 110 dB/1 m Stromaufnahme: 300 mA . Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Alarmanlagen & Komponenten > Kabelgebundene Alarmsysteme
Weitere Suchbegriffe: SIRENE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 50,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,38* €  59,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG