Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALARMSIRENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-750687-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  750687-BP
EAN:  4043158007404
Artikeltext: Alarmsirene Schalldruck 110 dB/1 m 2 Steuereingänge Ansteuerbare LED Dank Deckelschalter und Abreißkontakt ist diese Sirene für den Einsatz in Alarmsystemen geeignet. Ausstattung: Diese Alarmsirene verfügt über zwei Spannungseingänge zur wahlweisen Aktivierung eines 110 dB Alarmtons oder eines 90 dB Quittiertons. Eine fernaktivierbare LED kann zudem als Scharf-/Unscharfanzeige verwendet werden. Schalldruck 110 dB Schutzart IP54 Temp. Bereich -10 bis +50 °C Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 100 x 155 x 48 mm Betriebsspannung: 12 V/DC Betriebstemperaturbereich: -10 - +50 °C Schall-Druck (dB): 90/110 dB Stromaufnahme: 300 mA. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Alarmanlagen & Komponenten > Kabelgebundene Alarmsysteme
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Videoüberwachung, ALARMSIRENE
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 18,23*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 25,17*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 25,40*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 25,72*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG