Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KOJAK-ALARMSIRENE 10/15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-750514-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138740516
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Artikeltext: Kojak-Sirene Schalldruck 100 dB/1 m Die Sirene mit dem lautstarken, typischen Heulton ist nahezu unbegrenzt einsetzbar. Ausstattung: Massive, messing-farbige Metall-Ausführung. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 130 mm x 150 mm Betriebsspannung: 12 - 15 V/DC Schall-Druck (dB): 100 dB/1 m Stromaufnahme: 800 mA. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Alarmanlagen & Komponenten > Kabelgebundene Alarmsysteme
Weitere Suchbegriffe: 100 dB, 12 bis 15 V, Alarmanlage, Heuler, Heulton, KOJAK-ALARMSIRENE 10/15W, Kojak, Kojak Alarm, Kojak Alarmsirene 10 W, Kojaksirene
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,12*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG