|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-750419-BP Herst.-Nr.: 003132 EAN/GTIN: 4011315003132 |
| |
|
|  |  |
 | Gasmelder FlammEx
5 Jahre Garantie Elektronischer Sensor Permanente Selbstüberwachung Koppelbar mit FlammEx Rauchmeldern
Beim Einsatz von Erd- oder Flaschengas (Propan, Butan und Methan) kann dieses Gaswarngerät Ihr Leben retten. Denn bei ausströmendem Gas werden Sie frühzeitig und zuverlässig mit einem lautstarken Signalton alarmiert. Die permanente Selbstüberwachung der Erfassungs- und Auswerteelektronik sowie eine Testfunktion per Knopfdruck und umfangreiche LED-Zustandsanzeigen sorgen für max. Betriebssicherheit. Die 1,8 m lange Zuleitung mit Eurostecker und ein separater Montagebügel ermöglichen, je nach verwendetem Gas, die individuelle Montage.
Ausstattung: Signallautstärke: ca. 85 dB/3 m · Systemrelais (75 13 61) anschließbar · Koppelbar mit FlammEx Rauchmeldern, gibt Alarm an 9V FlammEx Rauchmelder weiter.
Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 155 x 80 x 51 mm · Alarm bei Gas/Gasmenge: < 25% der unteren Explosionsgrenze · Betriebsspannung: 230 V/AC · Detektiert: Butan, Methan, Propan · Stromaufnahme: 0,01 mA
Lieferumfang: Gasmelder · Montagebügel · Bedienungsanleitung. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FlammEx, 003132, Gas-Alarm |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 51,90* | € 57,42* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,06* | € 60,20* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 3,90* | ab € 52,31* | € 60,67* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 53,06* | € 62,60* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 61,85* | € 68,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|