Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE 1.5 V MICRO ALKALI-MANGAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-750388-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  750388-BP
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Micro Batterie
Artikeltext: Ihre Sicherheit aus einer Hand Mit Batterie und Netzbetrieb Sofort und überall einsetzbar Ohne aufwändige Montage Sicherheit ist noch lange nicht Gewissheit. Denn man weiß erst wirklich was los ist, wenn man auch sieht, was man sonst nur hören würde. Um Ihnen diese Gewissheit besonders einfach Realität werden zu lassen, haben wir für Sie ein leistungsfähiges Funk-Farb-Video-System zusammengestellt. Im zuverlässigen 2,4 GHz Bereich stehen Ihnen vier frei wählbare Kanäle zur Bild- und Tonübertragung zur Verfügung. Und der Ausbau? Kein Thema! Denn mit den mitgelieferten adressierbaren Netzteilen können Sie bis zu 16 Kameras individuell schalten. Genauso flexibel wie seine Erweiterbarkeit sind auch die Einsatzmöglichkeiten dieses Systems. Ohne umständliche Kabelverlegung können Sie Videokonferenzen abhalten, Wohn- und Außenbereiche überwachen oder Ihr Jüngstes ungestört im Kinderzimmer beaufsichtigen. Ob Einzelkomponenten, Komplett-System oder Spezial-Kamera mit Bewegungsmelder: Sie können diese Auswahl mit Hilfe unserer Marmitek-Anlage (75 02 83) zur Komplett-Alarmanlage oder mittels eines Video-Recorders zum visuellen Anrufbeantworter ausbauen. So zeichnen Sie auf, wer Sie in Ihrer Abwesenheit an der Haustüre sprechen wollte. Der Anschluss erfolgt einfach am SCART-Eingang von Fernseher, Video-Recorder oder beim PC am Video-Eingang. Ausstattung: Für die angebotenen Sets: Kamera: Versorgung: 12 V, 200 mA-4 Kanäle-Bandbreite: 18 MHz 1/3-Chip, 307.000 Pixel, Videosignal: PAL automatischer Weißabgleich Bewegungsmelder: Frequenz: 433,92 MHz. Empfänger: Versorgung: 12 V, 500 mA Video-Out: 1 Vss/75 Ω, Audio-Out: 1 Vss/600 Ω. VCR-Commander: Betriebsspannung: 12 V, 200 mA Reichweite 25 m. Technische Daten: . Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Mit Batterie- und Netzbetrieb Sofort und überall einsetzbar Ohne aufwändige Montage.. .
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Zubehör-Batterien / -Akkus
Weitere Suchbegriffe: BATTERIE 1.5 V MICRO ALKALI-MANGAN
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,01*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG