Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALARM-SIRENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-750203-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138061086
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Artikeltext: Alarm-Sirene Schalldruck 105 dB/1 m Bauhöhe regelbar Der Anschluss erfolgt in der Regel über eine Alarmzentrale. Eine Verwendung ist sowohl im überdachten Außenbereich als auch in geschlossenen Räumen möglich.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 133 mm x 150 mm Betriebsspannung: 6 - 15 V/DC Frequenz: Signal: 2000 - 4000 Hz Schall-Druck (dB): 105 dB/1 m bei 12 V/DC Stromaufnahme: 550 mA bei 12 V/DC . Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Alarmanlagen & Komponenten > Kabelgebundene Alarmsysteme
Weitere Suchbegriffe: ALARM-SIRENE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,34*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG