Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Blau TE Connectivity 9-160479-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749806-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-160479-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpkontakt
Flachsteckhülse
PIDG Steckverbinder
Trennklemme
Flachsteckhülse PIDG-FASTON

Blau
4.8 mm x 0.8 mm
1 mm² - 2.50 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.

Ausstattung:
Standard

Technische Daten:
AWG max.: 13.5 · AWG min.: 17 · Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Blau · Herst.-Teilenr.: 9-160479-2 · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Querschnitt-Bereich: 1 - 2.50 mm² · Steck-Größe: 4.8 x 0.8 mm · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Flachsteckhülse · Stützhülse: Ja · Temperaturbereich: Max. 105 °C · Typ (Hersteller-Typ): PIDG-FASTON

Weitere Suchbegriffe: trennklemme, TE Connectivity, 9-160479-2, PIDG-FASTON, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,278*
1
€ 4,50*
ab € 0,45*
€ 0,77*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,89*
1
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG