Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 182920-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 37 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749715-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182920-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
TE Connectivity 182920-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 37 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Rechteckflansch

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 37 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
37
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
182920-1
Typ (Hersteller-Typ):
182920-1
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
37
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 37polig, TE Connectivity, 182920-1, 669-3175, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,67*
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 8,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1429*
€ 8,8929*
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 11,66*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Sonstiges
TE Connectivity
66181-1
ab € 1,52*
Sonstiges
TE Connectivity
66360-1
ab € 1,53223*
Sonstiges
TE Connectivity
66360-4
ab € 0,94*
Sonstiges
TE Connectivity
163092-2
ab € 1,35*
Sonstiges
TE Connectivity
206305-1
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.