Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungen und Blindstopfen für AMP Superseal IP67, 1 - 6 polig Pole: 1 AMP-Superseal 281934-4 TE Connectivity Inhalt: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749694-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Blindstopfen
Dichtstopfen
te connectivity blindstopfen
Dichtungen und Blindstopfen für AMP Superseal IP67, 1 - 6 polig Pole: 1 AMP-Superseal 281934-4 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Dichtungen und Blindstopfen für AMP Superseal IP67, 1 - 6 polig

AMP Superseal Steckverbinder werden überall dort eingesetzt, wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
281934-4
Typ (Hersteller-Typ):
AMP-Superseal
Ausführung (allgemein):
Einzelader-Abdichtung
Polzahl je Reihe:
1
Querschnitt (Details):
1.4 - 1.7 mm
Pole:
1
Anschluss (Details):
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, TE Connectivity, 281934-4, AMP-Superseal, 136-1721, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0646*
Lager 102
8653
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0682*
1 Tag
5465
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0315*
€ 0,07*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0144*
€ 0,0851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0682*
€ 0,0812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0646*
€ 0,0769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,774* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.