Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - polig Pole: 1 AMP-Superseal 282081-1 TE Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749670-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282081-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Blindstopfen
Dichtstopfen
KFZ Steckverbinder
Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - polig Pole: 1 AMP-Superseal 282081-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - polig

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 282081-1 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): AMP-Superseal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
282081-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMP-Superseal
Ausführung (allgemein):
Blindstopfen
Polzahl je Reihe:
1
Querschnitt (Details):
6.1 mm
Pole:
1
Anschluss (Details):
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity blindstopfen, blindstopfen, TE Connectivity, 282081-1, AMP-Superseal, 136-1949, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0552*
1 Tag
113905
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0312*
€ 0,0788*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
Lager 102
5824
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,4382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.