Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 6.35 mm 350780-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749661-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350780-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 6.35 mm 350780-1 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 27.43 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.67 mm · Produktabmessung, Länge: 7.62 mm · Rastermaß: 6.35 mm · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Material: Polyamid UL94V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.62 x 27.43 x 26.67 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
26.67 mm
Produktabmessung, Länge:
7.62 mm
Produktabmessung, Breite:
27.43 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
350780-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
600 V/AC
Rastermaß:
6.35 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, TE Connectivity, 350780-1, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 115-1783, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,53*
Lager 102
898
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,55*
1 Tag
11814
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 0,697*
2 Tage
315
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,82*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 106,99*
Zubehör
TE Connectivity
91002-1
ab € 38,76*
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,215*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,94*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,0974*
Zubehör
TE Connectivity
926894-3
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0408*
Zubehör
TE Connectivity
926898-3
ab € 0,08*
Zubehör
TE Connectivity
926900-1
ab € 0,0786*
Zubehör
TE Connectivity
926901-3
ab € 0,0914*
Zubehör
TE Connectivity
794274-1
ab € 3,87*
Zubehör
TE Connectivity
794274-1
ab € 0,40*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 187,91*
Zubehör
TE Connectivity
350779-1
ab € 0,233*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.