Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 828922-1 Rundstecker Blindstopfen Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): DIN 72585 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749509-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     828922-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
TE Connectivity 828922-1 Rundstecker Blindstopfen Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): DIN 72585 1 St.

Blindstopfen für Rundkontakt DIN 72585 1,5 und 2,5 mm

Diese Steckverbinder zeichnen sich durch rationelle Verarbeitung, hohe Beanspruchung und exzellente elektrische Eigenschaften aus. Einfache Verarbeitung, Gerätestecker sind für Einlochmontage vorgesehen.
Typische Einsatzgebiete: Sensoren, Magnetventile oder Spannungsversorgungen

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Natur · Kabel-Ø (max.): 6.20 mm · Kabel-Ø (min.): 5.20 mm · Polzahl (num): 1 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Schutzart: IP69/IP69K · Serie (Rundsteckverbinder): DIN 72585 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Herstellerfarbe:
Natur
Kabel-Ø-Bereich:
5.20 - 6.20 mm
Querschnitt-Bereich:
2.5 mm² (max)
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP69/IP69K
Farbe:
braun
Serie (Rundsteckverbinder):
DIN 72585
Herst.-Teilenr.:
828922-1
Typ (Hersteller-Typ):
828922-1
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl (num):
1
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
6.20 mm
Kabel-Ø (min.):
5.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Blindstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03201*
€ 0,04618*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0597*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0248*
€ 0,0787*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1162*
Lager 102
2101
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1311*
€ 0,156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,1338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,933* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
354940-1
ab € 119,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.