Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller Mini Duro Stripax 9001280000 Abisolierzange 0.08 bis 1 mm² 18 bis 28 0.3 bis 1.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749503-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9001280000
EAN/GTIN:
     4008190011215
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange "Mini Duro STRIPAX"

Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnent sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspleißen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden. Die Schneideinrichtung ist spielfrei und selbstnachstellend. Die Zange zeichnet optimiertes ergonomisches Design und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.3 bis 1.3 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 1.3 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.3 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.08 bis 1 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 1 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 18 bis 28 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 18 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 28 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation,Leiter mit PTFE-Isolation,Leiter mit Silikon-Isolation · Gewicht: 122 g · Längenanschlag (max.): 7 mm · Längenanschlag-Bereich: 7 mm (max) · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 135 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Längenanschlag-Bereich:
7 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
18 bis 28
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.08 bis 1 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.3 bis 1.3 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation | Leiter mit PTFE-Isolation | Leiter mit Silikon-Isolation
Längenanschlag (max.):
7 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
1 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
18 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
28
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
1.3 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.3 mm
Gewicht:
122 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4008190011215, Weidmüller, 9001280000, Mini Duro Stripax, abisolierwerkzeug
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 45,47*
€ 49,07*
€ 4,90*
ab € 45,48*
€ 49,08*
€ 5,20*
ab € 45,49*
€ 49,09*
€ 4,99*
ab € 48,01*
€ 51,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 66,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 72,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9003630000
ab € 14,48*
Zubehör
Weidmüller
9003600000
ab € 17,77*
Zubehör
Weidmüller
9003620000
ab € 14,35*
Zubehör
Weidmüller
9003610000
ab € 26,23*
Zubehör
Weidmüller
9003640000
ab € 17,39*
Zubehör
Weidmüller
9006970000
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.