Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Harting 09 12 005 3001 Stifteinsatz Han® Q 5 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749463-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 005 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
stifteinsatz
Industriesteckverbinder Serie Han® Q 5/0 - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): ≥ 500 · Baugröße: 3 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 16 A · Farbe: Grau · Gesamtpolzahl: 5 + PE · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl: 5 · Produkt-Art: Stifteinsatz · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 12 005 3001, Han® Q5/0-M, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 003 1250
ab € 10,90*
Sonstiges
Harting
09 20 003 1440
ab € 4,44*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0620
ab € 3,60*
Sonstiges
Harting
09 20 003 1640
ab € 6,49*
Sonstiges
Harting
09 20 003 1750
ab € 7,04*
Sonstiges
Harting
09 62 003 1440
ab € 5,36*
Sonstiges
Harting
09 12 000 9901
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.