Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 38 006 2701 Buchseneinsatz Han® Com 4 + 2 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749327-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 006 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Harting 09 38 006 2701 Buchseneinsatz Han® Com 4 + 2 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® Com - Einsätze

Bei der Han® Com Serie ist sowohl der Leistungs- als auch der Steuerungsbereich in einem Steckverbinder kombiniert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Bemessungsspannung: 830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) · Bemessungsstrom: 80/16 A (Leistungs-/Steuerungsbereich) · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt Leistungskontakt (max.): 16 mm² · Leiterquerschnitt Leistungskontakt (min.): 1.5 mm² · Leiterquerschnitt Steuerungskontakt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt Steuerungskontakt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 4,2 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Com · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte (Leistungskontakt- und Steuerkontakt) · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4 + 2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte (Leistungskontakt- und Steuerkontakt)
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Com
Leiterquerschnitt Steuerungskontakt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt Steuerungskontakt (min.):
0.5 mm²
Leiterquerschnitt Leistungskontakt (max.):
16 mm²
Leiterquerschnitt Leistungskontakt (min.):
1.5 mm²
Polzahl (num):
4 | 2
Bemessungsstrom:
80/16 A (Leistungs-/Steuerungsbereich)
Bemessungsspannung:
830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich)
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 38 006 2701, Han® K4/2-BU-S, 172-8484, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,57*
€ 40,65*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,8511*
€ 43,3611*
1 Tag
22
€ 6,40*
ab € 37,80172*
€ 44,49172*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 44,68*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 75,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 21,20*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 14,28*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 12,73*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 10,86*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 15,50*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2891*
Zubehör
Harting
09300160663
ab € 21,72*
Zubehör
Harting
09300161730
ab € 14,32*
Zubehör
Harting
09300160256
ab € 33,72*
Zubehör
Harting
19628160428
ab € 17,73*
Zubehör
Harting
19628160528
ab € 20,97071*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 13,49044*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 24,49*
Zubehör
Harting
05628160272
ab € 73,65*
Zubehör
Harting
05628161270
ab € 63,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.