Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6105 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749259-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6105 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm²

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 4 mm²:
· Serie A,
· Serie E,
· Serie Q (5-polig bis 2,5 mm²).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 33 000 6105
Typ (Hersteller-Typ):
Han® E
Material (Details):
Versilbert
Ausführung (allgemein):
Kontaktstift
Leiter-Anschluss:
1 mm²
Anschluss (Details):
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 33 000 6105, Han® E, 741-7764, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1278*
€ 0,1718*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1495*
€ 0,1995*
3 Tage
160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16032*
€ 0,21032*
Lager 102
729
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,93*
Zubehör
Harting
09 33 006 2602
ab € 4,0892*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,93*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 561,08*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,33*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 413,15*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.