Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PT 6-PE 3211822 Dreistock-Schutzleiterklemme Polzahl (num): 2 0.5 mm² 6 mm² Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749225-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Phoenix Contact PT 6-PE 3211822 Dreistock-Schutzleiterklemme Polzahl (num): 2 0.5 mm² 6 mm² Grün,Gelb 1 St.

Dreistock-Schutzleiterklemme PT 6-PE

Die Push-In Anschlussklemmen eignen sich insbesondere für das direkte werkzeuglose Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern. Mit Hilfe des Betätigungsdrückers kann die Klemmstelle mit jeder Art von Schraubendreher geöffnet werden.

Technische Daten:
AWG max.: 8 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Schnellanschluss · Anzahl Reihen: 1 · Brennbarkeitsklasse: V0 · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Industrieware: Nein · Isolierung (Material): PA · Klemmenbreite: 8.2 mm · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 8.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.2 mm · Produktabmessung, Länge: 57.7 mm · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 57.7 x 8.2 x 42.2 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
42.2 mm
Produktabmessung, Länge:
57.7 mm
Produktabmessung, Breite:
8.2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Isolierung (Material):
PA
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schnellanschluss
Herst.-Teilenr.:
3211822
Typ (Hersteller-Typ):
PT 6-PE
AWG max.:
8
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
8.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl (num):
2
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
1
Brennbarkeitsklasse:
V0
Produkt-Art:
Dreistock-Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 4046356494779, Phoenix Contact, 3211822, PT 6-PE, 803-7845
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,2088*
€ 2,5788*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3214*
€ 2,7114*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 2,87*
2 Tage
268
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,89*
Lager 102
258
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3212044
ab € 0,2484*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.