Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 12 006 3041 Stifteinsatz Han® Q 4 + 2 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749223-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 006 3041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting 09 12 006 3041 Stifteinsatz Han® Q 4 + 2 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® Q 4/2 - Einsätze

Hersteller-Typenbezeichnung: Han Q 4/2 M-c
Han-Compact®

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
4 Leistungskontakte Han® C sowie 2 Signalkontakte Han® D.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): Han-Compact® · Bemessungsspannung: 690 V · Bemessungsstrom: 40 A · Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 4,2 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
Han-Compact®
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4 + 2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Q
Polzahl (num):
4 | 2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 4pin, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 12 006 3041, Han Q 4/2 M-c, 512-5356, Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,46*
€ 11,75*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 11,80*
10
Frei Haus
ab € 10,918*
€ 12,188*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 12,35*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,89*
Zubehör
Harting
09320006104
ab € 0,94*
Zubehör
Harting
19120080429
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.