Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 93025c179 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5 mm 2.5 mm 2.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749184-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93025c179
EAN/GTIN:
     4016138768503
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
VOLTCRAFT 93025c179 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5 mm 2.5 mm 2.00 m 1 St.

DC-Anschlusskabel

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke. Mit angespritztem DC-Stecker.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Kabellänge: 2.00 m · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Länge: 2 m · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Weitere technische Daten: Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm²

Lieferumfang:
2 Meter.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
VOLTCRAFT
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
93025c179
Typ (Hersteller-Typ):
DC-2J25-90-XL
Nennstrom:
5 A
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 93025c179, DC-2J25-90-XL, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,25*
Lager 102
2036
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,27*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 8,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.