Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

VERBINDUNGSLEITUNG BUCH-STEC 3X1,5MM² 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-749162-BP
Hersteller:  Wago
Herst.-Nr.:  771-9993/006-401
EAN/GTIN:  2050000387852

Artikeltext:

WINSTA® MIDI Konfektionierte Leitungen, Buchse - Stecker - Serie 771

Technische Daten:

Ausführung: Buchse - Stecker Farbe: Schwarz Hersteller-Nr.: 771-9993/006-401 Kabel-Durchmesser: 3 x 1.5 mm² Kabellänge: 4 m Kabeltyp: H05VV-F Material: PVC Nennstrom: 16 A Polzahl: 3 RoHS-konform: Ja Typ (Hersteller-Typ): 771-9993/006-401
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: VERBINDUNGSLEITUNG BUCH-STEC 3X1,5MM² 4M
Angebote (3)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 4,70*
30 Tage
€ 5,84*
ab € 5,23*
€ 5,79*
Lager 102
€ 4,16*
ab € 6,37*
€ 7,61*
Preise von Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 102
Versand von Lager 102
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG