Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 12 002 2651 Stifteinsatz Han® Q 2 + PE Axialschraubanschluss 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749157-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 002 2651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
Harting 09 12 002 2651 Stifteinsatz Han® Q 2 + PE Axialschraubanschluss 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® Q 2/0 - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 3 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 40 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 10 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 4 mm² · Polzahl (num): 2 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Q
Leiterquerschnitt (max.):
10 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
4 mm²
Polzahl (num):
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 12 002 2651, Han Q2/0-M, 843-0005, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,54*
€ 21,59*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,6279*
€ 21,7079*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,29277*
€ 22,73277*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 22,93*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
09120022751
ab € 19,62*
Zubehör
Harting
19 20 003 1640
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.