Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

VERBINDUNGSLEITUNG BUCH-STEC 3X1,5MM² 1M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-749138-BP
Hersteller:  Wago
Herst.-Nr.:  771-9993/006-101
EAN/GTIN:  2050000387838

Artikeltext:

WINSTA® MIDI Konfektionierte Leitungen, Buchse - Stecker - Serie 771

Technische Daten:

Ausführung: Buchse - Stecker Farbe: Schwarz Hersteller-Nr.: 771-9993/006-101 Kabel-Durchmesser: 3 x 1.5 mm² Kabellänge: 1 m Kabeltyp: H05VV-F Material: PVC Nennstrom: 16 A Polzahl: 3 RoHS-konform: Ja Typ (Hersteller-Typ): 771-9993/006-101
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: VERBINDUNGSLEITUNG BUCH-STEC 3X1,5MM² 1M
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 3,04*
Lager 102
€ 4,16*
ab € 3,76*
€ 4,22*
Preise von Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 102
Versand von Lager 102
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG