Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 890-712 Netz-Steckverbinder WINSTA MINI Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 16 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749103-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
WINSTA® MINI Snap-In Buchsen-/Stecker - Serie 890

Für beengte Platzverhältnisse

Zum Anschluss feindrähtiger Leiter. Abisolierten Leiter bis zum Anschlageinführen. Eindrähtige Leiter können direkt gesteckt werden.
Anwendungsbereiche: Sensorik, Aktoren, Halogenleuchten und Leuchten der Schutzklasse II, Steuersignale.

Technische Daten:
AWG: 22 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Gesamtpolzahl: 2 · Herst.-Teilenr.: 890-712 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 1.5 mm² · Kabel-Ø (min.): 0.25 mm² · Kabel-Ø-Bereich: 0.25 - 1.5 mm² · Kodierung: A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Netz-Steckverbinder · Serie (Netzsteckverbinder): WINSTA MINI · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 890-712 · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
0.25 - 1.5 mm²
Nennstrom - gerundet:
16 A
1c. Marke:
WAGO
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Netzsteckverbinder):
WINSTA MINI
Herst.-Teilenr.:
890-712
Typ (Hersteller-Typ):
890-712
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
AWG:
22 - 16
Kabel-Ø (max.):
1.5 mm²
Kabel-Ø (min.):
0.25 mm²
Kodierung (Details):
A
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, WAGO, 890-712, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 0,9918*
€ 1,1018*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0297*
€ 1,1397*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1311*
€ 1,2411*
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,47*
Lager 102
108
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.