Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1792892 Federkraftklemmblock 2.50 mm² Polzahl (num) 5 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748847-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1792892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 8 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 1792892 · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 12 A · Polzahl: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Push-in-Federanschluss · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 25.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.10 mm · Produktabmessung, Länge: 10.50 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): PTS · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): PTS 1,5/ 5-5,0-H · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
16.10 mm
Produktabmessung, Länge:
10.50 mm
Produktabmessung, Breite:
25.00 mm
Nennstrom - gerundet:
12 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Push-in-Federanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
PTS
Herst.-Teilenr.:
1792892
Typ (Hersteller-Typ):
PTS 1,5/ 5-5,0-H
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
400 V
AWG max.:
14
AWG min.:
26
Rastermaß:
5 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl (num):
5
Polzahl je Reihe:
5
Abisolierlänge (max.):
8 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, printklemme 5 mm, Phoenix Contact, 1792892, PTS 1, 5/ 5-5, 0-H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,6901*
€ 0,7401*
23 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7655*
€ 0,8155*
39 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7795*
€ 0,8295*
5
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 0,89*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.