Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1669822 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 1.50 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748671-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1669822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel

Phoenix Contact hat das Sensor-/Aktor-Produktprogramm für den Maschinen- und Anlagenbau ausgebaut. Verfügbar sind fertig konfektionierte Leitungen in 3- bis 17-poliger Ausführung. Das M8-Produktprogramm ist vervollständigt. Es sind 3- 5-polige Leitungen in ungeschirmter Ausführung vorhanden, so dass auch bei beengten Platzverhältnissen eine einfache Montage möglich ist.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Außen-Durchmesser: 1.27 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herst.-Teilenr.: 1669822 · Inhalt: 1 St. · Kabel-Durchmesser (Details): 5 mm · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65/IP68/IP69K · Sensor-Aktor-Verkabelungs-Typ (Kategorisierung): Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS · Weitere technische Daten: Länge: 1,5 m

Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel phoenix contact, as-i kabel, 4017918134723, Phoenix Contact, 1669822, SAC-5P- 1, 5-PUR/M12FS
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 6,74*
€ 4,50*
ab € 5,68*
€ 6,89*
€ 6,50*
ab € 5,88*
€ 7,11*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 7,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 45,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 61,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 68,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 11,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 4,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1013038
ab € 0,02831*
Zubehör
Phoenix Contact
1013041
ab € 0,0353*
Zubehör
Phoenix Contact
1013054
ab € 0,0376*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 2,9427*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 37,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 79,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 13,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 13,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,5225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.