Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1694282 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gewinkelt Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748566-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1694282
EAN/GTIN:
     4017918181284
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Phoenix Contact 1694282 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gewinkelt Polzahl: 5 1 St.

Konfektionierbarer Steckverbinder M12

SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH
PLUSCON field

Zur schnellen Konfektionierung von oft unterschiedlichen Leitungslängen, z.B. vor Ort, steht eine umfangreiche Palette von frei konfektionierbaren Steckverbindungen zur Verfügung. Die M12-Baureihe ist mit Schraub- oder Federkraftanschluss sowie der QUICKON-Schnellanschlusstechnik verfügbar.
Für EMV gerechte Anwendungen stehen schirmbare, frei konfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch eine robuste, metallische Hülle mit entsprechender Schirmdämpfung aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussquerschnitt (max.): 0.75 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: A · Nennspannung: 48 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1694282
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
48 V/AC | 60 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,54*
€ 20,81*
€ 5,46*
ab € 15,62*
€ 20,90*
€ 4,00*
ab € 16,84*
€ 22,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 22,68*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 11,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.