Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1506901 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748531-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1506901
EAN/GTIN:
     4017918881191
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Phoenix Contact 1506901 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polzahl: 3 1 St.

Konfektionierbare Steckverbinder M8, Schraubanschluss

SACC-M 8MS-3CON-M-SH
PLUSCON field

Zur schnellen Konfektionierung von oft unterschiedlichen Leitungslängen, z.B. vor Ort, steht eine umfangreiche Palette von frei konfektionierbaren Steckverbindungen zur Verfügung. M8 Steckverbinder sind mit dem klassischen Schraub- oder Lötanschluss und dem Piercecon® Schnellanschluss lieferbar.
Für EMV gerechte Anwendungen stehen schirmbare, frei konfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch eine robuste, metallische Hülle mit entsprechender Schirmdämpfung aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kodierung: A · Nennspannung: 48 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
1506901
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-M 8MS-3CON-M-SH
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
48 V/AC | 60 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, sensorsteckverbinder m8, sensorsteckverbinder, 4017918881191, Phoenix Contact, 1506901, SACC-M 8MS-3CON-M-SH, phönix
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,89*
€ 15,08*
€ 5,46*
ab € 10,93*
€ 15,15*
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 16,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,08*
€ 16,69*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 74,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1526525
ab € 202,76*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix
1506927
ab € 11,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.