| |
|
| Artikel-Nr.: 102-748473-BP Herst.-Nr.: B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Amphenol B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W Abschlusswiderstand Silber 1 St.
BNC Abschlusswiderstand
Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ.
Technische Daten: Frequenzbereich: 4 GHz · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 50 Ω · Passend für Steckverbinder: BNC-Buchse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Amphenol | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Farbe: | grau | Passend für Steckverbinder: | BNC-Buchse | Herst.-Teilenr.: | B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W | Typ (Hersteller-Typ): | B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W | Frequenzbereich: | 4 GHz | Isolationsmaterial (Details): | POM | Produkt-Art: | Abschlusswiderstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, Amphenol, B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W, 700-9313, HF-Steckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,00* | € 3,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,82* | € 4,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,18* | € 4,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,70* | € 4,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|