Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1513774 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau 0.50 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748089-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1513774
EAN/GTIN:
     4017918914684
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Phoenix Contact 1513774 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau 0.50 m Polzahl: 8 1 St.

M12 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder

Mit halogenfreien Litzen

Vorderwandmontage
Die M12-Einbausteckerverbinder werden direkt von der Gerätefrontseite eingeschraubt. DIe erforderliche Blechstärke beträgt ca. 3 mm. Die Gerätestecker sind mit M8/M16 oder PG9 Befestigungsgewinde verfügbar und haben 0,5 m lange Einzeladern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, Einbau · Außen-Durchmesser: 1.15 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: PG9 · Kabelfarbe: Braun,Weiß,Blau,Schwarz,Grau,Rosa,Grün,Gelb,Rot · Kabellänge: 0.50 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: TPE · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: PG9 Vorderwandmontage · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Speedcon

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Braun | Weiß | Blau | Schwarz | Grau | Rosa | Grün | Gelb
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPE
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| Einbau
Verschlussart:
Speedcon
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
PG9 Vorderwandmontage
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Herst.-Teilenr.:
1513774
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-E-M12MS-8CON-PG9/0|ツ|5
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Außen-Durchmesser:
1.15 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 12,30*
€ 5,46*
ab € 9,08*
€ 12,35*
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 13,51*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 13,62*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1504084
ab € 0,34737*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.