Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 1 1586316-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747975-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1586316-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity Crimpkontakt VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 1 1586316-1 1 St.

VAL-U-LOK Stiftkontakte für Aufnahmegehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Low cost 4,2 mm Steckverbindersystem für Industrie, Haushaltsgeräte und Konsumerprodukte.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 9 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 16.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Querschnitt (max.): 0.30 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Serie (Steckverbinder): VAL-U-LOK · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.2 x 16.8 x 3.4 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
3.4 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
16.8 mm
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VAL-U-LOK
Herst.-Teilenr.:
1586316-1
Typ (Hersteller-Typ):
VAL-U-LOK
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Querschnitt (max.):
0.30 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 1586316-1, VAL-U-LOK, 496-0287, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0439*
1 Tag
15581
100
€ 14,99*
ab € 0,0286*
€ 0,0803*
2 Tage
90
10
€ 5,95*
ab € 0,0373*
€ 0,0823*
100
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1278*
Lager 102
8916
30
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1433*
€ 0,1705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,1188
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,299* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 106,90*
Zubehör
TE Connectivity
1586317-1
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.